›

VS-M8MS-IP20/93B-0,5

Cod. Rexel CX1213144
Cod. Produttore 1213144
Cod. EAN 4055626212678

Informazioni principali

  • Tipo connessione: capocorda
  • Sezione min/max: 0,14-6 mm²
  • Norme: DIN 46228-1/4, UL 486F
  • Crimpatura: quadra
  • Peso: 380 g
  • Colore: nero/verde
  • Serie: Centrus 6S
  • Uso: isolati e non isolati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, peso 380 g, nero/verde

Caratteristiche tecniche

lunghezza

180 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

10

sezione

0,14 ... 6 mm²

VS-M8MS-IP20/93B-0,5