› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-M20 (5-13) DADO DI COPERTURA M20

Cod. Rexel CX1652127
Cod. Produttore 1652127
Cod. EAN 4017918917111

Informazioni principali

  • Descrizione: VS-M20 (5-13) dado
  • Tipo: Dado di copertura
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: PA (poliamide)
  • Colore: Grigio
  • Serie: VS-M20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado di compressione D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 5 mm

VS-M20 (5-13) DADO DI COPERTURA M20