› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-M16 (5-9) INSERTO CONTATTI USB

Cod. Rexel CX1688447
Cod. Produttore 1688447
Cod. EAN 4017918818364

Informazioni principali

  • Serie: VS-M16
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: PA
  • Colore: grigio
  • Tipo: Dado compressione
  • Applicazione: D-SUB
  • Inserto: contatti USB
  • Dimensioni: 5-9 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado di compressione D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 5 mm

VS-M16 (5-9) INSERTO CONTATTI USB