› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-M12MSS-OE-94F/15,0/10G

Cod. Rexel CX1430491
Cod. Produttore 1430491
Cod. EAN 4046356325783

Informazioni principali

  • Descrizione: Prot-M12 FS-M-Chain
  • Materiale: Metallo
  • Conformità RoHS: Privo di piombo da 2026
  • Alternativa: Priva di piombo su richiesta
  • Serie: FS-M-Chain

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

VS-M12MSS-OE-94F/15,0/10G