› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-M12MS-IP20-94B-LI/3,0 PROFINET

Cod. Rexel CX1403492
Cod. Produttore 1403492
Cod. EAN 4046356656122

Informazioni principali

  • Velocità: 1 Gbit/s
  • Categoria: Ethernet CAT5
  • Numero poli: 8
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Azzurro mare RAL 5021
  • Grado protezione: IP67/IP20
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: VS-M12MS-IP20-94B-LI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, Maschio diritto M12, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

VS-M12MS-IP20-94B-LI/3,0 PROFINET