› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0 CAVO ETHER

Cod. Rexel CX1405866
Cod. Produttore 1405866
Cod. EAN 4046356475976

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore M12 Femmina
  • Velocità: Ethernet CAT5 100 MBit/s
  • Poli: 4 poli
  • Configurazione: D-codifica, diritto
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Collegamento: Estremità conduttore libera
  • Serie: M12-SPEEDCON
  • RoHS: Privo di piombo dal 2027

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

sezione del filo

0,14 mm²

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

2 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0 CAVO ETHER