› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-IP20-OE-93E/5,0 CONNESSIONE

Cod. Rexel CX1404344
Cod. Produttore 1404344
Cod. EAN 4046356691840

Informazioni principali

  • Tipo cavo: RJ45/IP20 diritto
  • Lunghezza: 5 m
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Costruzione: 2x2xAWG26/7
  • Schermatura: SF/UTP
  • Serie: VS-IP20-OE-93E/5,0

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

VS-IP20-OE-93E/5,0 CONNESSIONE