Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di bloccaggio
Altro
schermato
Materiale del corpo
grado di protezione (IP), montato
IP20
corrente nominale In
0,18 A
Numero min. di cicli di innesto
750
Numero di contatti di controllo
8
temperatura ambiente
-40 ... 70 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile