› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-FSDBPS-IP20-93B/0,23

Cod. Rexel CX1404367
Cod. Produttore 1404367
Cod. EAN 4046356692366

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Categoria: PROFINET CAT5
  • Poli: 4
  • Materiale: PVC/PVC
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Connettore 1: Femmina M12 D/IP67
  • Connettore 2: Maschio RJ45 D/IP20
  • Serie: VS-M12FSBPS-IP20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, Connettore femmina da incasso diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

VS-FSDBPS-IP20-93B/0,23