› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 CAVO ETHERNET

Cod. Rexel CX1424164
Cod. Produttore 1424164
Cod. EAN 4046356692649

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore Ethernet CAT6A
  • Velocità: 10 Gbit/s
  • Poli: 8-poli Femmina
  • Orientamento: Diritto
  • Codifica: X-codifica M12-SPEEDCON
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: Settore ferroviario
  • Serie: VS-FSBPXS-OE-94F/5,0

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, X-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 5 m, Per le applicazioni ferroviarie, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

tensione nominale

50 V

lunghezza del cavo

5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

0,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 CAVO ETHERNET