Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1054542
Cod. Produttore
1054542
Cod. EAN
4055626690438

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 8
  • Categoria: CAT6A
  • Tipo connessione: molla
  • Serie: VS-FP-SD-D
  • Tipo prodotto: presa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra dati frontale, numero poli: 8, CAT6A, tipo di connessione: Connessione a molla

larghezza

50,7 mm

altezza

43 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

Produttore

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU PRESA