› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-25-SD COPERCHIO PROTETTIVO VARIO

Cod. Rexel CX1652211
Cod. Produttore 1652211
Cod. EAN 4017918917142

Informazioni principali

  • Serie: VS-25-SD
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: PA
  • Colore: grigio
  • Dimensioni custodia: 3
  • Tipo: Coperchio D-SUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione D-SUB, grado di protezione: IP54, materiale: PA, dimensioni custodia: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente

-40 ... 80 °C

VS-25-SD COPERCHIO PROTETTIVO VARIO