› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-25-KU-BU/BU

Cod. Rexel CX1689750
Cod. Produttore 1689750
Cod. EAN 4017918922009

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 25
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni custodia: 3
  • Colore: grigio
  • Tipo: Custodia da incasso
  • Serie: VARIOSUB
  • Applicazione: Montaggio telaio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 25, materiale: Plastica, dimensioni custodia: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

25

VS-25-KU-BU/BU