› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-15-ST-DSUB-CD-MG

Cod. Rexel CX1684027
Cod. Produttore 1684027
Cod. EAN 4017918172091

Informazioni principali

  • Applicazione: Box sensore/attuatore
  • 12 poli
  • Occupazione slot: singolo
  • Connessione: M23
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale: PUR/PVC
  • Schermatura: no
  • Serie: RCK-TGUM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, numero poli: 12, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

12

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

colore della guaina del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

VS-15-ST-DSUB-CD-MG