› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-15-SET-STD SET CUSTODIE VARIOSUB

Cod. Rexel CX1689129
Cod. Produttore 1689129
Cod. EAN 4017918877989

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 15
  • Materiale: Plastica
  • Tipo connessione: D-SUB
  • Uscita cavo: Angolato
  • Dimensioni custodia: 2
  • Colore: Grigio
  • Serie: VARIOSUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di connettori D-SUB, grado di protezione: IP67, numero poli: 15, materiale: Plastica, tipo di connessione: D-SUB, uscita cavo: angolato, dimensioni custodia: 2, colore: grigio, Universale

Caratteristiche tecniche

numero di poli

15

VS-15-SET-STD SET CUSTODIE VARIOSUB