› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-15-KU-BU/BU

Cod. Rexel CX1688036
Cod. Produttore 1688036
Cod. EAN 4017918179694

Informazioni principali

  • Descrizione: VS-15-A CUSTODIA INCASSO
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Dimensioni: 2
  • Colore: grigio
  • Tipo: Telaio di montaggio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Plastica, dimensioni custodia: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

16,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

Altro

VS-15-KU-BU/BU