› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-15-DSUB-20-LI-1,0

Cod. Rexel CX1654549
Cod. Produttore 1654549
Cod. EAN 4017918955083

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 9
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: AWG 26-16
  • Uscita cavo: angolato
  • Resistenza terminale: integrata
  • Serie: PROFIBUS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, grado di protezione: IP67, numero poli: 9, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 26- 16, uscita cavo: angolato, con resistenza terminale integrata, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, PROFIBUS

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

VS-15-DSUB-20-LI-1,0