Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
esecuzione del contatto
presa
numero di poli
8
materiale dell’inserto del connettore
materiale termoplastico
corrente nominale In
1.5 A
temperatura ambiente
-20 °C 70 °C
tensione di dimensionamento
72 V
categoria di sovratensione
II
grado di inquinamento
2
materiale del rivestimento di contatto
oro
materiale del contatto
altre leghe di rame
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
Disponibilità:
Prodotto non rendibile