› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5

Cod. Rexel CX1688353
Cod. Produttore 1688353
Cod. EAN 4017918817503

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Materiale custodia: PA
  • Uscita cavo: obliqui
  • Dimensioni custodia: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: VARIOS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: PA, uscita cavo: obliqui, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

24 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

numero di cavità

2

grado di protezione (IP), montato

IP67

materiale della piastra adattatrice

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5