› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-09-SET-EMV

Cod. Rexel CX1685518
Cod. Produttore 1685518
Cod. EAN 4017918878917

Informazioni principali

  • Numero poli: 19
  • Connessione: Bloccaggio a vite M23
  • Segnalazione stato: No
  • Schermatura: Sì
  • Serie: RC/TWGM/KVD/LBL
  • Tipo: Connettore femmina
  • Fase di dismissione: Sì
  • Applicazione: Per cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, numero poli: 19, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: sì. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

150 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

19

Numero di contatti dati

16

temperatura ambiente

-20 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

VS-09-SET-EMV