› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-09-IBS-ST

Cod. Rexel CX1686478
Cod. Produttore 1686478
Cod. EAN 4017918177393

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo di codifica

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Esecuzione dell'elemento di codifica

Profilo

Materiale dell'elemento di codifica

Plastica

VS-09-IBS-ST