› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-09-BU-DSUB-HD-ER

Cod. Rexel CX1653870
Cod. Produttore 1653870
Cod. EAN 4017918970208

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 480 MBit/s
  • Materiale: PA
  • Standard: USB 2.0
  • Tipo cavo: 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19
  • Serie: VS-04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo USB, grado di protezione: IP67, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 4, 480 MBit/s, materiale: PA, USB 2.0, 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP, azzurro mare RAL 5021

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

lunghezza del cavo

2 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Blu

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

VS-09-BU-DSUB-HD-ER