› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VS-09-A BK TELAIO

Cod. Rexel CX1658079
Cod. Produttore 1658079
Cod. EAN 4046356144322

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Telaio di montaggio
  • Serie: VS-09-A BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Plastica

Caratteristiche tecniche

larghezza

16,7 mm

altezza

54 mm

profondità

24 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

Direzione di fissaggio

Orientabile

VS-09-A BK TELAIO