› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-08-BU-RJ45/LP-1

Cod. Rexel CX1683471
Cod. Produttore 1683471
Cod. EAN 4017918166939

Informazioni principali

  • Tipo: distributore a Y
  • Poli: 4-poli
  • Connettore maschio: M12 diritto
  • Connettori femmina: 2x M8 diritto
  • Codifica connettori: A
  • Schermatura: non schermata
  • Serie: CX1683471
  • Applicazione: cavo sensore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A e Connettore femmina diritto M8, codifica: A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

VS-08-BU-RJ45/LP-1