› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20

Cod. Rexel CX1683549
Cod. Produttore 1683549
Cod. EAN 4017918166946

Informazioni principali

  • Tipo: Distributore a Y
  • Poli: 3-poli
  • Connettori: M12 maschio e 2x M8 femmina
  • Codifica: A
  • Configurazione: Parallelo
  • Serie: VP
  • Applicazione: Cavo sensore
  • Schermatura: Non schermata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 3-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A e Connettore femmina diritto M8, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

VS-08-A-RJ45/LP-2-IP 20