› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67

Cod. Rexel CX1689695
Cod. Produttore 1689695
Cod. EAN 4017918929046

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 9
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni custodia: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: VS-09-A-GC-BU/BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 9, materiale: Plastica, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

9

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67