› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VPD/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBVP501GR
Cod. Produttore VP501GR
Cod. EAN 8017963045223

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Tipo: piastrina terminale
  • Compatibilità: per VPD.2
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: VPD/PT/GR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VPD/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per VPD.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

VPD/PT/GR PIASTRINA TERMINALE