› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VPC/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBVP101
Cod. Produttore VP101
Cod. EAN 8017963041430

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Tipo: piastrina terminale
  • Compatibilità: VPC.2
  • Serie: CBVP101
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VPC/PT Piastrina terminale, colore beige, per VPC.2

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

VPC/PT PIASTRINA TERMINALE