› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VPC/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBVP101GR
Cod. Produttore VP101GR
Cod. EAN 8017963045216

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastrina terminale
  • Compatibilità: Per VPC.2
  • Serie: VPC/PT/GR
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VPC/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per VPC.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

VPC/PT/GR PIASTRINA TERMINALE