› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VPC.2/4/GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBVP300GR
Cod. Produttore VP300GR
Cod. EAN 8017963045209

Informazioni principali

  • Descrizione: VPC.2/4/GR MORSETTO PASSANTE
  • Tipo morsetto: a vite
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Colore: grigio
  • Compatibilità: connettori VPC/F
  • Uscite: invertite
  • Serie: VPC
  • Quantità consigliata: 120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VPC.2/4/GR Morsetto a vite 1.5mm2, colore grigio per connettori VPC/F uscite.invertite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

320 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

VPC.2/4/GR MORSETTO PASSANTE