Descrizione del prodotto
Struttura realizzata con angolari in alluminio estruso UNI 9006 e pannelli di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati tra di loro mediante lana di roccia.
Bocca di aspirazione a sezione circolare.
Bocca di mandata a sezione rettangolare con possibilit? di uscita circolare con apposito accessorio.
Diametro nominale pari a 500 mm.
Motore AC ad alimentazione trifase ad 1 velocit? con albero montato su supporto con cuscinetti a sfere, posizionato fuori dal flusso dell?aria e separato dalla girante mediante un pannello metallico.
Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti, dinamicamente bilanciate (ISO 1940 classe 6.3).
Griglia anti-volatile in acciaio zincato a protezione del motore.
1 pannello di ispezione con maniglia a chiave triangolare.
Vassoio in acciaio zincato per la raccolta dell?acqua di condensa con piletta e dado cieco di chiusura per il drenaggio.
Temperatura massima del flusso d?aria estratto: 120?C.
Temperatura massima aria ambiente: 50?C (se controllato tramite regolatore IRT5 7 codice 12856, la temperatura massima ambiente scende a 40?C).
Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice."