Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60445
Cod. Produttore
0000060445
Cod. EAN
8010300604459

Informazioni di prodotto

Ventilatore oscillante da tavolo
Descrizione del produttore: • Involucro in materiale plastico (ABS) antiurto.• Griglia frontale in PP resistente agli agenti aggressivi.• Comandi touch sulla porzione frontale del prodotto. • Girante assiale direttamente accoppiata ad un motore elettrico a 3 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.• Telecomando IR, alloggiato nella base, per: • l’accensione / lo spegnimento • l’impostazione della velocità • l’attivazione della rotazione automatica sul piano orizzontale (60°) del gruppo motoventilante • il settaggio del Timer per lo spegnimento programmato, ad intervalli di 60’, fino ad un massimo di 7 h.• Possibilità di orientare manualmente il gruppo motoventilante sul piano verticale.• Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 170 cm ca, comprensivo di spina shuko.

larghezza

250 mm

Tipologia

ventilatore da tavolo

altezza

350 mm

profondità

250 mm

assorbimento di potenza

45 W

Con telecomando/comando remoto

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

250 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Bianco

dimensione del cestello

250 mm

Produttore

Ventilatore oscillante da tavolo 3 velocità telecomando IR timer 7h orientabile verticale uso domestico ufficio

€ 124,58 x 1 pz.
(pz.)