Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000060602
Cod. Produttore
0000060602
Cod. EAN
8010300606026

Informazioni di prodotto

Ventilatore da pavimento
Descrizione del produttore: • Cerchione portante in lamiera di acciaio verniciata in colore verde. • Griglie anteriore e posteriore realizzate in filo d’acciaio verniciato in colore nero. • Struttura di supporto in tubolare di acciaio verniciata in colore nero, completa di supporti antivibranti in gomma e 2 ruote per una più agevole movimentazione. • Diametro nominale: 610 mm. • Motore elettrico ad induzione a 2 velocità con condensatore di avviamento, termicamente protetto ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità. • Interruttore posto in corrispondenza della griglia posteriore, che permette l’accensione, lo spegnimento e la selezione della velocità di funzionamento dell’apparecchio. • Coppia di manopole a vite in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e l’orientamento a 360° rispetto al piano orizzontale del corpo ventilante. • Coppia di maniglie in metallo di colore nero, saldate, in posizione simmetrica, alla porzione superiore del cerchione portante. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 190 cm ca, comprensivo di spina shuko.

larghezza

735 mm

Tipologia

ventilatore fisso

altezza

765 mm

profondità

315 mm

assorbimento di potenza

250 W

Numero di velocità di ventilazione

1

funzionamento continuo

diametro girante

700 mm

materiale

Metallo

colore di base

Verde

dimensione del cestello

735 mm

Produttore

Ventilatore da pavimento industriale 610 mm 2 velocità motore induzione uso professionale

€ 321,63 x 1 pz.
(pz.)