Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65001
Cod. Produttore
0000065001
Cod. EAN
8010300650012

Informazioni di prodotto

Condizionatori d'aria locali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: • Involucro realizzato in resina termoplastica ABS. • 4 modalità di funzionamento: automatico, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione. • Apparecchio in classe A dotato di doppia modalità di funzionamento: aria-aria e acqua-aria (funzione “SUPER COOL”), quest’ultima garantisce superiori capacità refrigeranti ed un significativo miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti. • Non richiede interventi di installazione: è sufficiente garantire, attraverso la tubazione di scarico la fuoriuscita dell’aria calda dall’ambiente di climatizzazione. • Dotato di comandi elettronici con display LCD e di un moderno telecomando ad infrarossi per il controllo a distanza. • Sistema di scarico continuo che trasforma automaticamente la condensa che si forma all’interno dell’apparecchio in vapore che viene poi espulso all’esterno. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 1 ora, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Funzione “SLEEP”: ottimizza i consumi notturni, innalzando di 1°C la temperatura impostata, per ciascuna delle due ore successive. • Filtri antipolvere lavabili. • Filtro ai carboni attivi che elimina i cattivi odori. • Contiene gas fluorurato (R290) ad effetto serra, caratterizzato da GWP - Global Warning Potential - prossimo a zero, limita le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e così favorisce il contenimento della temperatura globale del pianeta. • Prodotto ermeticamente sigillato. • Accessori in dotazione: • Adattatore tondo • Cover per adattatore tondo • Tubazione di scarico dell’aria calda • Pannello in plastica • Pannello in plastica con foro tondo • Tubo per lo scarico continuo della condensa • Filtro ai carboni attivi • Telecomando ad infrarossi.

Timer

potenza allacciata

1050 W

comando

Telecomando

Principio di funzionamento

Solo raffreddamento

con filtro

Tipo di refrigerante

R32

Tensione di collegamento (sistema)

220 V

Capacità di raffreddamento

1050 ... 1050 KILOWATT

Produttore

Condizionatore d'aria portatile VORT KRYO-POLAR EVO 11 con 4 modalità, filtro carbone attivo, telecomando, timer programmabile, basso impatto ambientale R290

€ 947,53 x 1 pz.
(pz.)