Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60601
Cod. Produttore
0000060601
Cod. EAN
8010300606019

Informazioni di prodotto

Ventilatore oscillante da pavimento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: • Cerchione portante in lamiera di acciaio verniciata in colore verde.• Griglie anteriore e posteriore realizzate in filo d’acciaio verniciato in colore grigio. • Struttura di supporto in tubolare di acciaio verniciata in colore grigio, completa di supporti antivibranti in gomma.• Diametro nominale: 500 mm.• Motore elettrico ad induzione a 3 velocità con condensatore di avviamento, termicamente protetto ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità. • Interruttore / commutatore rotativo posto in corrispondenza della griglia posteriore, che permette l’accensione, lo spegnimento e la selezione della velocità di funzionamento dell’apparecchio.• Coppia di manopole a vite in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e l’orientamento a 360° rispetto al piano orizzontale del corpo ventilante. • Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 190 cm ca, comprensivo di spina shuko.

larghezza

650 mm

Tipologia

Ventilatore da tavolo

altezza

610 mm

profondità

280 mm

assorbimento di potenza

110 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

500 mm

oscillazione

materiale

Metallo

colore di base

Verde

Produttore

Ventilatore oscillante da pavimento 50 cm 3 velocità motore induzione uso industriale

€ 206,87 x 1 pz.
(pz.)