Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR45267
Cod. Produttore
0000045267
Cod. EAN
8010300452678

Informazioni di prodotto

VORT QBK-SAL KC T 315
Descrizione del produttore: Struttura realizzata con angolari in alluminio estruso UNI 9006 e pannelli di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati tra di loro mediante lana di roccia. Bocca di aspirazione a sezione circolare. Bocca di mandata a sezione rettangolare con possibilit? di uscita circolare con apposito accessorio. Diametro nominale pari a 315 mm. Motore AC ad alimentazione trifase ad 1 velocit? con albero montato su supporto con cuscinetti a sfere, posizionato fuori dal flusso dell?aria e separato dalla girante mediante un pannello metallico. Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti, dinamicamente bilanciate (ISO 1940 classe 6.3). Griglia anti-volatile in acciaio zincato a protezione del motore. 1 pannello di ispezione con maniglia a chiave triangolare. Vassoio in acciaio zincato per la raccolta dell?acqua di condensa con piletta e dado cieco di chiusura per il drenaggio. Temperatura massima del flusso d?aria estratto: 120?C. Temperatura massima aria ambiente: 70?C (se controllato tramite regolatore IRT5 2 codice 12852, la temperatura massima ambiente scende a 55?C). Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

assorbimento di potenza

280 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

485 mm

Materiale del corpo

Altro

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Pressione 3

1860 Pa

Diametro del condotto

315 mm

Temperatura massima dell'aria

120 °C

Diametro alloggiamento

315 mm