Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR45266
Cod. Produttore
0000045266
Cod. EAN
8010300452661

Informazioni di prodotto

VORT QBK-SAL KC M 315
Struttura realizzata con angolari in alluminio estruso UNI 9006 e pannelli di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati tra di loro mediante lana di roccia. Bocca di aspirazione a sezione circolare. Bocca di mandata a sezione rettangolare con possibilit? di uscita circolare con apposito accessorio. Diametro nominale pari a 315 mm. Motore AC ad alimentazione monofase ad 1 velocit? con albero montato su supporto con cuscinetti a sfere, posizionato fuori dal flusso dell?aria e separato dalla girante mediante un pannello metallico. Girante centrifuga a pale rovesce autopulenti, dinamicamente bilanciate (ISO 1940 classe 6.3). Griglia anti-volatile in acciaio zincato a protezione del motore. 1 pannello di ispezione con maniglia a chiave triangolare. Vassoio in acciaio zincato per la raccolta dell?acqua di condensa con piletta e dado cieco di chiusura per il drenaggio. Temperatura massima del flusso d?aria estratto: 120?C. Temperatura massima aria ambiente: 70?C (se controllato tramite regolatore IRM5 2B codice 12861, la temperatura massima ambiente scende a 55?C). Controllabile in velocit? mediante regolatori Vortice."