Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045776
Cod. Produttore
0000045776
Cod. EAN
8010300457765

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza
Ventilatore a elevate prestazioni con struttura in alluminio resistente e protezione da sovraccarico termico integrata. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. L’assenza di motore a corrente continua lo rende compatibile con installazioni standard, offrendo un equilibrio ottimale tra potenza e robustezza. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore AC trifase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

1460 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

800 mm

Materiale del corpo

Alluminio

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

9501 METROC_ORA

Pressione 3

9501 Pa

Diametro del condotto

498 mm

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Cassa ventilante autoportante alta efficienza per esterni