Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045768
Cod. Produttore
0000045768
Cod. EAN
8010300457680

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza
Ventilatore centrifugo compatto con corpo in alluminio, progettato per garantire elevate prestazioni di aspirazione e ventilazione. Dotato di protezione da sovraccarico termico per una maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento continuo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un flusso d’aria efficiente e una struttura resistente nel tempo. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

610 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

4715 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Casse ventilanti autoportanti alta efficienza per esterni