Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045766
Cod. Produttore
0000045766
Cod. EAN
8010300457666

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti ad alta efficienza
Ventilatore compatto con corpo in alluminio caratterizzato da protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. La struttura robusta e leggera assicura una lunga durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel controllo della ventilazione. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 23 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

250 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

525 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

2159 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Casse ventilanti alta efficienza per climatizzazione industriale