Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045783
Cod. Produttore
0000045783
Cod. EAN
8010300457833

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti autoportanti silenziate ad alta efficienza
Ventilatore compatto con corpo in alluminio progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. Dotato di motore a corrente continua con protezione da sovraccarico termico, assicura un funzionamento efficiente e sicuro. Ideale per applicazioni di ventilazione e ricambio aria in ambienti residenziali e commerciali, combina robustezza e affidabilità in un design compatto. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 45 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 50 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione ad accesso facilitato.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

340 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

690 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Unità indiretta

Motore a corrente continua

Produttore

Casse ventilanti autoportanti silenziate alta efficienza esterni