Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045787
Cod. Produttore
0000045787
Cod. EAN
8010300457871

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti autoportanti silenziate ad alta efficienza
Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 45 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 50 Kg/m3).• Motore AC trifase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione ad accesso facilitato.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

assorbimento di potenza

200 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

565 mm

Materiale del corpo

Alluminio

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

Portata pressione 3

2195 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

VORT QBK HE COMFORT 315 4T