Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045781
Cod. Produttore
0000045781
Cod. EAN
8010300457819

Informazioni di prodotto

Casse ventilanti autoportanti silenziate ad alta efficienza
La VORT QBK HE COMFORT 315 4M è una unità di ventilazione caratterizzata da un corpo realizzato in alluminio, che garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione. Progettata per assicurare elevate prestazioni di ventilazione, questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono un'efficiente movimentazione dell'aria con un design compatto e robusto. La struttura in alluminio contribuisce a una lunga durata del prodotto, mantenendo al contempo un aspetto moderno e funzionale. Descrizione del produttore: • Struttura realizzata in profilati d’alluminio estruso con angolari in PA caricato con fibra di vetro e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a 45 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 50 Kg/m3).• Motore AC monofase, Classe F, termicamente protetto, con albero montato su cuscinetti a sfere autolubrificanti.• Girante centrifuga autopulente a pale rovesce staticamente e dinamicamente bilanciata.• 1 pannello aspirazione con bocca circolare comprensiva di raccordo cilindrico, completa di guarnizione di tenuta in gomma.• 1 pannello di mandata con bocca quadrata.• 2 pannelli di ispezione ad accesso facilitato.• Boccaglio interno di accoppiamento alla girante.• Possibilità di installazione in esterni (tetto parapioggia opzionale).• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice opzionale.

collegamento

Flangia

lunghezza

565 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP55

Portata pressione 3

2159 METROC_ORA

Temperatura massima dell'aria

50 °C

Produttore

Casse ventilanti silenziate alta efficienza per esterni