Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045092
Cod. Produttore
0000045092
Cod. EAN
8010300450926

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore con funzione di deumidificazione
Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata con pannelli rimovibili. • 2 Motori EC (brushless) con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe. • Possibilità di selezionare le velocità da 0 al Max mediante trimmer in base alle perdite di carico dell’impianto. • Portata in ventilazione tra 80 m3/h e 125 m3/h Portata in deumidificazione tra 130 m3/h e 250 m3/h • Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS) • Contiene gas fluorato ad effetto serra. • Compressore funzionante con gas HFC-R134a • Predisposizione per termo igrostato meccanico(cod. 22609) • Doppio condensatore ad acqua e aria • Flussostato • Valvola modulante a tre vie • Serranda di ricircolo motorizzata • Protezione antigelo • 2 filtri G4 • Elettronica di controllo con microprocessore, comprensiva di display LCD • Pannello comandi remoto RCP (codice 22607) disponibile in opzione • Prodotto ermeticamente sigillato

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V