Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70925
Cod. Produttore
0000070925
Cod. EAN
8010300709253

Informazioni di prodotto

VORT FOHN 1600 PLUS
Descrizione del produttore: • Involucro della pistola erogatrice stampato in ABS autoestinguente (V0).• Supporto a parete in ABS.• Bocchetta erogatrice in nylon caricato a vetro autoestinguente V0.• Motore a collettore termicamente protetto.• Resistenza elettrica protetta termicamente da limitatore termico a ripristino automatico.• Spegnimento automatico al rilascio del pulsante.• 3 potenze per ciascuna delle 2 velocità selezionabili.• Livelli di potenza selezionabili da 750 a 1600 W.• Equipaggiato di prese per rasoi elettrici compatibili con alimentazione a 230 V / 50 Hz e 120 V / 60 Hz. Interruttore integrato nel supporto a parete per la disconnessione della rete elettrica.• Portata 90 m3/h.• Filtro antipolvere.• Sicurezza certificata TUV.

larghezza

110 mm

altezza

290 mm

profondità

290 mm

controllo

Interruttore

Materiale del corpo

Plastica

contamonete

No

colore di base

Bianco