Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021175
Cod. Produttore
0000021175
Cod. EAN
8010300211756

Informazioni di prodotto

VORT DELTA T WIFI
Descrizione del produttore: Regolatore di velocità multiplo dotato di display LCD e tastiera a membrana, progettato per essere abbinato ai ventilatori a soffitto serie NORDIK ECO. L'apparecchio è in grado di controllare il funzionamento di uno o più ventilatori ad esso collegati e ne comanda, tramite comunicazione Wi-Fi, l'accensione, lo spegnimento, la velocità e il senso di rotazione. Allorchè impostato in modalità automatica, VORT DELTA T WIFI funge da destratificatore regolando la velocità dei ventilatori abbinati (il modulo aggiuntivo ed opzionale MD WIFI da installare su ciascun ventilatore, ne permette la comunicazione), per uniformare la temperatura nel locale, minimizzando le differenze rilevate da due sonde fornite in dotazione, da installare una a livello del pavimento ed una in prossimità del soffitto (maggiore la differenza di temperatura rilevata, maggiore la velocità conseguentemente impostata).

tensione nominale

220 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico induttivo

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Lucido

frequenza

50 ... 60 Hz