›

VMT EXT PS ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX2900904
Cod. Produttore 2900904
Cod. EAN 4046356126892

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 2.5 A
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Alimentatore esterno
  • Utilizzo: Per IPC in custodia
  • Serie: VMT EXT PS
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Certificazioni: Standard CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori, alimentatore esterno per un IPC in custodia IP65
VMT EXT PS ALIMENTATORE