Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 051 5
Cod. Produttore
EG 051 5
Cod. EAN
8012542007906

Informazioni di prodotto

VLM1 300V VOLTMETRO ANALOGICO 500V CA

Documentazione tecnica

VLM 1/300 is an analogue voltmeter for ac networks

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

85 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

1.5 W

larghezza in unità di suddivisione

3

larghezza

52.5 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie