Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 428 5
Cod. Produttore
EG 428 5
Cod. EAN
8012542547600

Informazioni di prodotto

VLM-1-500/96 VOLTMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

VLM-1-500/96 is an 96x96mm front-panel analogue voltmeter for ac networks. Direct insertion.

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

96 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

4 W

larghezza

96 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

prodotto Sustainable

Si