Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 258 6
Cod. Produttore
EG 258 6
Cod. EAN
8012542545002

Informazioni di prodotto

VLM-1-500/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA

Documentazione tecnica

VLM-1-500/72 is an 72x72mm front-panel analogue voltmeter for ac networks. Direct insertion.

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

72 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

4 W

larghezza

72 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale